0002440150000-ANELLO INTERNO IR25X30X26,5-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR25X30X26,5-EGS
Rubix:170000000702732
Produttore:0002440150000
EAN:4012802720082
0002440150000-ANELLO INTERNO IR25X30X26,5-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza26,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002440150000-ANELLO INTERNO IR25X30X26,5-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26,5x30x30 mm
Peso43 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza26,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
11,74 IVA esclusa
/ Unità
14,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione