Riferimenti
Timken:14276
Rubix:999180600000091
EAN:0053893183688




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,012 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 14276
I cuscinetti TDI hanno un anello interno doppio monoblocco e due anelli esterni singoli e sono tipicamente forniti completi di un distanziale per anello esterno come assemblaggio preimpostato. Il cuscinetto può essere utilizzato in posizioni fisse nelle applicazioni con albero rotante. Per applicazioni con alloggiamento rotante può essere montato flottante sull'albero stazionario.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,012 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,3 kg |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione