0000217680000-ANELLO INTERNO IR28X32X20-XL

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR28X32X20-XL
Rubix:160000000400021
Produttore:0000217680000
EAN:4054362409373
0000217680000-ANELLO INTERNO IR28X32X20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000217680000-ANELLO INTERNO IR28X32X20-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
6,93 IVA esclusa
/ Unità
8,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore