TAPERED ROLLER BEARING CONE 528

Cuscinetto a rulli conici Anello interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:528
Rubix:999200400090726
EAN:0053893050041
TAPERED ROLLER BEARING CONE 528

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno55,12 mm
Larghezza36,068 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 528


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno55,12 mm
Larghezza36,068 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,89 kg
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione