0000227640000-ANELLO INTERNO IR50X60X28-XL

anello interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:IR50X60X28-XL
Rubix:160000000400082
Produttore:0000227640000
EAN:4012802044522
0000227640000-ANELLO INTERNO IR50X60X28-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000227640000-ANELLO INTERNO IR50X60X28-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
16,95 IVA esclusa
/ Unità
20,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore