TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 28317

Cuscinetto a rulli conici Anello esterno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:28317
Rubix:999200400086211
EAN:0053893230900
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 28317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno80,035 mm
Larghezza15,875 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 28317


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno80,035 mm
Larghezza15,875 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,4 kg
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione