0000227130000-ANELLO INTERNO IR50X60X20-IS1-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR50X60X20-IS1-XL
Rubix:160000000400080
Produttore:0000227130000
EAN:4012802423709
0000227130000-ANELLO INTERNO IR50X60X20-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000227130000-ANELLO INTERNO IR50X60X20-IS1-XL


Anello interno
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 15,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore