0000219380000-ANELLO INTERNO IR30X38X20-IS1-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR30X38X20-IS1-XL
Rubix:160000000400035
Produttore:0000219380000
EAN:4012802712094
0000219380000-ANELLO INTERNO IR30X38X20-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000219380000-ANELLO INTERNO IR30X38X20-IS1-XL


Anello interno
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 11,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore