CUSCINETTO A RULLINI IR 200X220X50

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 200X220X50
Rubix:999190200020791
Produttore:9632
EAN:7316570212372
CUSCINETTO A RULLINI IR 200X220X50

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 200X220X50


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x220x220 mm
Peso2490 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione