0002462390000-ANELLO INTERNO IR80X90X54-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR80X90X54-EGS
Rubix:170000000702738
Produttore:0002462390000
EAN:4012802699739
0002462390000-ANELLO INTERNO IR80X90X54-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002462390000-ANELLO INTERNO IR80X90X54-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x90x90 mm
Peso553 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
60,12 IVA esclusa
/ Unità
73,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione