TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 3821

Cuscinetto a rulli conici Anello esterno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:3821
Rubix:999200400088442
EAN:0053893134017
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 3821

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno85,725 mm
Larghezza23,813 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 3821


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno85,725 mm
Larghezza23,813 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,8 kg
Precisioneabma class 2
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione