0000223490000-ANELLO INTERNO IR40X48X23-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR40X48X23-IS1-OF
Rubix:160000000400059
Produttore:0000223490000
EAN:4012802423655
0000223490000-ANELLO INTERNO IR40X48X23-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000223490000-ANELLO INTERNO IR40X48X23-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x48x48 mm
Peso98 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
14,98 IVA esclusa
/ Unità
18,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione