CUSCINETTO A RULLINI IR 12X15X22.5

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 12X15X22.5
Rubix:999190400001327
Produttore:344997
EAN:7316573955382
CUSCINETTO A RULLINI IR 12X15X22.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza22,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 12X15X22.5


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,5x15x15 mm
Peso11 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza22,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84829900
11,35 IVA esclusa
/ Unità
13,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione