Riferimenti
Rif. sostituito:L 313823
SKF:LBC4-0110
Rubix:999240318035722
Produttore:LBC4-0110


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 292 mm |
| Larghezza | 220 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0110
Anello interno SKF LBC4-0110 per cuscinetto a rulli cilindrici a 4 file: 260 x 292 x 220 mm, gioco C4, precisione ABEC 3.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 292 mm |
| Larghezza | 220 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Peso | 24,99 kg |
| Materiale | acciaio (cuscinetti) |
| Rivestimento | nessuno |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Foro | cilindrico (foro dritto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore