CUSCINETTO A RULLINI IR 30X35X30

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 30X35X30
Rubix:999190200020832
Produttore:9674
EAN:7316577010919
CUSCINETTO A RULLINI IR 30X35X30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 30X35X30


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x35x35 mm
Peso59 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
18,30 IVA esclusa
/ Unità
22,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione