0000212530000-ANELLO INTERNO IR20X25X16-IS1-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR20X25X16-IS1-XL
Rubix:160000000399993
Produttore:0000212530000
EAN:4012802711554
0000212530000-ANELLO INTERNO IR20X25X16-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000212530000-ANELLO INTERNO IR20X25X16-IS1-XL


Anello interno
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
6,44 IVA esclusa
/ Unità
7,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore