0000201920000-ANELLO INTERNO IR35X42X20,5-XL

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR35X42X20,5-XL
Rubix:160000000400046
Produttore:0000201920000
EAN:4012802453508
0000201920000-ANELLO INTERNO IR35X42X20,5-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000201920000-ANELLO INTERNO IR35X42X20,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x42x42 mm
Peso66 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
11,17 IVA esclusa
/ Unità
13,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione