0002394100000-ANELLO INTERNO IR60X68X45-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR60X68X45-EGS
Rubix:170000000702718
Produttore:0002394100000
EAN:4012802699388
0002394100000-ANELLO INTERNO IR60X68X45-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002394100000-ANELLO INTERNO IR60X68X45-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x68x68 mm
Peso277 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
31,99 IVA esclusa
/ Unità
39,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione