Riferimenti
Rif. sostituito:L 313924 A
SKF:LBC4-0105
Rubix:999201210000864
Produttore:LBC4-0105


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 156 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0105
Anello interno SKF LBC4-0105 per cuscinetti a rulli cilindrici 4 corone: 145x225x156 mm. Gioco C4 per applicazioni di laminazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 156 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore