0002060830000-ANELLO INTERNO IR20X25X26,5-IS1-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR20X25X26,5-IS1-XL
Rubix:170000000702672
Produttore:0002060830000
EAN:4012802719239
0002060830000-ANELLO INTERNO IR20X25X26,5-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza26,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002060830000-ANELLO INTERNO IR20X25X26,5-IS1-XL


Anello interno
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x25x25 mm
Peso39 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza26,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione