0000304730000-ANELLO INTERNO IR50X55X20-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR50X55X20-EGS
Rubix:170000000702096
Produttore:0000304730000
EAN:4012802697964
0000304730000-ANELLO INTERNO IR50X55X20-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000304730000-ANELLO INTERNO IR50X55X20-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x55x55 mm
Peso62 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
15,03 IVA esclusa
/ Unità
18,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore