CUSCINETTO A RULLINI IR 60X70X28

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 60X70X28
Rubix:999190200020879
Produttore:9759
EAN:7316570256109
CUSCINETTO A RULLINI IR 60X70X28

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 60X70X28


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x70x70 mm
Peso216 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
36,46 IVA esclusa
/ Unità
44,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione