TAPERED ROLLER BEARING CONE 480

Cuscinetto a rulli conici Anello interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:480
Rubix:999200400090273
EAN:0053893040660
TAPERED ROLLER BEARING CONE 480

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68,263 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza29,007 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 480


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno68,263 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza29,007 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso3,517 kg
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione