CUSCINETTO A RULLINI IR 80X90X35

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 80X90X35
Rubix:999190200020897
Produttore:9790
EAN:7316577127594
CUSCINETTO A RULLINI IR 80X90X35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 80X90X35


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x90x90 mm
Peso355 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
64,39 IVA esclusa
/ Unità
78,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione