0006657970000-ANELLO INTERNO IR45X55X22-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR45X55X22-EGS
Rubix:170000000702952
Produttore:0006657970000
EAN:4012802693096
0006657970000-ANELLO INTERNO IR45X55X22-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006657970000-ANELLO INTERNO IR45X55X22-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x55x55 mm
Peso130 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
22,26 IVA esclusa
/ Unità
27,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione