Riferimenti
INA:IR6X10X12-IS1-OF-XL
Rubix:160000000399943
Produttore:0000200870000
EAN:4012802710847


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0000200870000-ANELLO INTERNO IR6X10X12-IS1-OF-XL
Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical
Punti di forza
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Applicazioni
Used on cages, bushings and needle bearings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore