0001270860000-ANELLO INTERNO IR320X350X80-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR320X350X80-EGS
Rubix:170000000702406
Produttore:0001270860000
EAN:4054362409700
0001270860000-ANELLO INTERNO IR320X350X80-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001270860000-ANELLO INTERNO IR320X350X80-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x350x350 mm
Peso9800 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
1328,27 IVA esclusa
/ Unità
1620,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione