CUSCINETTO A RULLINI IR 50X58X40

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 50X58X40
Rubix:999190200020866
Produttore:9737
EAN:7316577080004
CUSCINETTO A RULLINI IR 50X58X40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 50X58X40


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini. Sono temprati e rettificati e presentano una pista con superficie rettificata di precisione e dotata di uno smusso di invito su ambo i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x58x58 mm
Peso209 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
36,84 IVA esclusa
/ Unità
44,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione