0002571840000-ANELLO INTERNO IR40X50X22-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR40X50X22-EGS
Rubix:170000000702779
Produttore:0002571840000
EAN:4012802699906
0002571840000-ANELLO INTERNO IR40X50X22-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002571840000-ANELLO INTERNO IR40X50X22-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x50x50 mm
Peso117 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
22,79 IVA esclusa
/ Unità
27,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione