Riferimenti
Rif. sostituito:L 313812
SKF:LBC4-0114
Rubix:999201210000872
Produttore:LBC4-0114


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 168 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0114
Anello interno SKF LBC4-0114 per cuscinetti a rulli cilindrici a quattro corone: dimensioni 180×260×168 mm e gioco C4.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 168 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | senza |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Foro | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore