Riferimenti
SKF:IR 17X22X23
Rubix:999190200020787
Produttore:9610
EAN:7316570211733


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 17X22X23
Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x22x22 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione