TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 333
Cuscinetto a rulli conici Anello esterno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:333
Rubix:999200400087929
EAN:0053893007960




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,925 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21,001 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 333
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,925 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21,001 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,5 kg |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione