Riferimenti
SKF:GEP 140 FS
Rubix:160000000402563
EAN:7316570862133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 100 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEP 140 FS
Molte applicazioni richiedono snodi sferici idonei per movimenti oscillatori e in grado di sopportare il disallineamento. I cuscinetti volventi soddisfano solo parzialmente questi requisiti, poiché, di norma, sono progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti di entità limitata. Per questo motivo la SKF produce snodi sferici, terminali e boccole che offrono una soluzione economica per superare queste sfide.
Gli snodi sferici, i terminali e le boccole SKF vengono realizzati in diversi design e varie combinazioni di materiale per le superfici di strisciamento. Tutti i design e le combinazioni di materiale sono dotati di proprietà caratteristiche che li rendono idonei per le diverse applicazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione