Riferimenti
Timken:14131
Rubix:999191100028048
EAN:0053893182087




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,338 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,012 mm |
| Larghezza | 19,583 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 14131
Il tipo più semplice e più diffuso di cuscinetto a rulli conici. È composto da due parti principali separabili: l'insieme cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). Viene tipicamente montato in coppie contrapposte su un albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,338 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,012 mm |
| Larghezza | 19,583 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,718 kg |
| Rivestimento | non rivestito |
| Foro | 33.338 mm (1-5/16 in) |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione