CUSCINETTO A RULLINI IR 90X100X36

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 90X100X36
Rubix:999190200020908
Produttore:9801
EAN:7316577010803
CUSCINETTO A RULLINI IR 90X100X36

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 90X100X36


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x100x100 mm
Peso406 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
82,15 IVA esclusa
/ Unità
100,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione