0000202490000-ANELLO INTERNO IR8X12X12-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR8X12X12-IS1-OF-XL
Rubix:160000000399949
Produttore:0000202490000
EAN:4012802710991
0000202490000-ANELLO INTERNO IR8X12X12-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000202490000-ANELLO INTERNO IR8X12X12-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x12x12 mm
Peso6 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione