TAPERED ROLLER BEARING CONE 438

Cuscinetto a rulli conici Anello interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:438
Rubix:999200400089808
EAN:0053893032504
TAPERED ROLLER BEARING CONE 438

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza29,901 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 438


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza29,901 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,984 kg
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione