0002462200000-ANELLO INTERNO IR35X40X30-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR35X40X30-EGS
Rubix:170000000702736
Produttore:0002462200000
EAN:4012802720105
0002462200000-ANELLO INTERNO IR35X40X30-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002462200000-ANELLO INTERNO IR35X40X30-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x40x40 mm
Peso67 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
16,49 IVA esclusa
/ Unità
20,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione