CUSCINETTO A RULLINI IR 20X25X38.5

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 20X25X38.5
Rubix:999190400001334
Produttore:345004
EAN:7316573961956
CUSCINETTO A RULLINI IR 20X25X38.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza38,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 20X25X38.5


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,5x25x25 mm
Peso53 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza38,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
17,81 IVA esclusa
/ Unità
21,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione