CUSCINETTO A RULLINI IR 7X10X10.5

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 7X10X10.5
Rubix:999190400001343
Produttore:345013
EAN:7316573962144
CUSCINETTO A RULLINI IR 7X10X10.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 7X10X10.5


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10,5x10x10 mm
Peso3 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza10,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
7,38 IVA esclusa
/ Unità
9,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione