CUSCINETTO A RULLINI IR 90X105X35

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 90X105X35
Rubix:999190200020909
Produttore:9802
EAN:7316577123404
CUSCINETTO A RULLINI IR 90X105X35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 90X105X35


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x105x105 mm
Peso610 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
82,15 IVA esclusa
/ Unità
100,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione