CUSCINETTO A RULLINI IR 65X75X28

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 65X75X28
Rubix:999190200020882
Produttore:9767
EAN:7316570103106
CUSCINETTO A RULLINI IR 65X75X28

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 65X75X28


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x75x75 mm
Peso230 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
37,86 IVA esclusa
/ Unità
46,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione