0000213420000-ANELLO INTERNO IR20X25X30-XL

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR20X25X30-XL
Rubix:160000000399999
Produttore:0000213420000
EAN:4012802421507
0000213420000-ANELLO INTERNO IR20X25X30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000213420000-ANELLO INTERNO IR20X25X30-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
10,14 IVA esclusa
/ Unità
12,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore