0000200360000-ANELLO INTERNO IR10X14X12-IS1-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR10X14X12-IS1-XL
Rubix:160000000399954
Produttore:0000200360000
EAN:4047643172141
0000200360000-ANELLO INTERNO IR10X14X12-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000200360000-ANELLO INTERNO IR10X14X12-IS1-XL


Anello interno
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 5,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore