0002502600000-ANELLO INTERNO IR45X50X25-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR45X50X25-EGS
Rubix:170000000702760
Produttore:0002502600000
EAN:4012802691788
0002502600000-ANELLO INTERNO IR45X50X25-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002502600000-ANELLO INTERNO IR45X50X25-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x50x50 mm
Peso70 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
15,15 IVA esclusa
/ Unità
18,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione