0000679460000-ANELLO INTERNO IR190X210X50-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR190X210X50-EGS
Rubix:170000000523410
Produttore:0000679460000
EAN:4054364120535
0000679460000-ANELLO INTERNO IR190X210X50-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000679460000-ANELLO INTERNO IR190X210X50-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x210x210 mm
Peso2410 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
242,77 IVA esclusa
/ Unità
296,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione