0002571760000-ANELLO INTERNO IR140X155X35-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR140X155X35-EGS
Rubix:170000000702777
Produttore:0002571760000
EAN:4054362408185
0002571760000-ANELLO INTERNO IR140X155X35-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002571760000-ANELLO INTERNO IR140X155X35-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x155x155 mm
Peso913 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
155,72 IVA esclusa
/ Unità
189,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione