CUSCINETTO A RULLINI IR 160X175X40

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 160X175X40
Rubix:999190200020776
Produttore:9597
EAN:7316570446692
CUSCINETTO A RULLINI IR 160X175X40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 160X175X40


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x175x175 mm
Peso1200 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
202,27 IVA esclusa
/ Unità
246,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione