0000215800000-ANELLO INTERNO IR25X30X18-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR25X30X18-IS1-OF-XL
Rubix:160000000400012
Produttore:0000215800000
EAN:4012802711837
0000215800000-ANELLO INTERNO IR25X30X18-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000215800000-ANELLO INTERNO IR25X30X18-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x30x30 mm
Peso30 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
7,18 IVA esclusa
/ Unità
8,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore