0002862810000-ANELLO INTERNO IR170X185X45-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR170X185X45-EGS
Rubix:170000000702837
Produttore:0002862810000
EAN:4012802268287
0002862810000-ANELLO INTERNO IR170X185X45-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002862810000-ANELLO INTERNO IR170X185X45-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x185x185 mm
Peso1417 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
192,06 IVA esclusa
/ Unità
234,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione